Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tenditore a forcella chiusa

Tenditore forcella chiusa acciaio inox/forcella
TENDITORE-TUBO-DOPPIA-FORCELLA-A4-M10

Cod. art. 5176010010

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Tenditore a forcella chiusa

Cod. art. 5176010010

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x5 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Secondo normativa WN 5176 010, acciaio inossidabile A4, saldato, forcella/forcella
Indicazione

Questi prodotti non sono stati progettati e realizzati per applicazioni di sollevamento come componenti per dispositivi di sollevamento o di sostegno di un carico. Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature, o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Dati CAD (accessibili solo dopo il login)

Certificati/Documenti(X)

Diametro nominale (d1)

10 mm

Diametro perno (d2)

9 mm

Lunghezza min (l1)

190 mm

Lunghezza max (l2)

280 mm

Larghezza forcella (interna) (l3)

12 mm

Altezza forcella (h1)

14 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo

Peso prodotto (per pezzo)

263 g

Tipo filettatura

Filettatura metrica

Altro standard

WN 5176-010

Lunghezza min/max

190-280 mm