Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tenditore a forcella chiusa

Tenditore forcella chiusa acciaio inox/forcella
TENDITORE-TUBO-DOPPIA-FORCELLA-A4-M16

Cod. art. 5176010016

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Tenditore a forcella chiusa

Cod. art. 5176010016
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
Secondo normativa WN 5176 010, acciaio inossidabile A4, saldato, forcella/forcella
Indicazione

Questi prodotti non sono stati progettati e realizzati per applicazioni di sollevamento come componenti per dispositivi di sollevamento o di sostegno di un carico. Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature, o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Dati CAD (accessibili solo dopo il login)

Certificati/Documenti(X)

Diametro nominale (d1)

16 mm

Diametro perno (d2)

16 mm

Lunghezza min (l1)

310 mm

Lunghezza max (l2)

450 mm

Larghezza forcella (interna) (l3)

17 mm

Altezza forcella (h1)

26 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo

Peso prodotto (per pezzo)

1050 g

Tipo filettatura

Filettatura metrica

Altro standard

WN 5176-010

Lunghezza min/max

310-450 mm