Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tenditore chiusura con forcella

Tenditore inox a forcelle chiuse
TENDITORE-TUBO-DOPPIA-FORCELLA-A4-M5

Cod. art. 5176010005
EAN 4052712063718

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio inossidabile A4, saldato
Indicazione

Questi prodotti non sono stati progettati e realizzati per applicazioni di sollevamento come componenti per dispositivi di sollevamento o di sostegno di un carico. Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, tiranti a funi o catene o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d1)

5 mm

Diametro perno (d2)

5 mm

Lunghezza min (l1)

130 mm

Lunghezza max (l2)

190 mm

Larghezza forcella (interna) (l3)

6,5 mm

Altezza forcella (h1)

10 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo

Peso prodotto (per pezzo)

44 g

Tipo filettatura

Filetto metrico

Altro standard

WN 5176-010

Lunghezza min/max

130-190 mm