Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tenditore chiusura a forcella/terminale

Tenditore inox A4 forc/term. per fune, torn.

Cod. art. 5176019004
EAN 4052712073120

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio inossidabile A4, intrecciato
  • Crimpando il terminale con la fune di acciaio appropriata, si ottiene un collegamento esteticamente gradevole

  • Durante la crimpatura, verificare che siano selezionate le ganasce di crimpatura corrette
Indicazione

Questi prodotti non sono stati sviluppati e realizzati come equipaggiamento per imbracature o dispositivi di sostegno di un carico.


Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature, o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo

Grado di lucidatura

Lucidato

Tipo filettatura

Filetto metrico

Per diametro fune

4 mm

Diametro nominale (d1)

8 mm

Diametro perno (d2)

8 mm

Lunghezza min (l1)

210 mm

Lunghezza max (l2)

285 mm

Larghezza forcella (interna) (l3)

11 mm

Altezza forcella (h1)

11 mm

Peso prodotto (per pezzo)

142 g

Altro standard

WN 5176-019

Lunghezza min/max

210-285 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pinza crimpatrice idraulica manuale B12 per terminali in custodia, senza ganasce di crimpatura

PRESSA-IDRAULICA-B12-PER-FUNE-MAX-6MM

x 1 pz.
Ganasce Per crimpatrice B12

GANASCE-P/PRESSA-IDR-MINI5-FUNE-4MM

Ganasce in acciaio per utensili per la crimpatura di terminali di funi di acciaio