Tenditori Chiusura con forcella/terminale
Tenditore, forc. inox A4/term fune
TENDITORE A FORCELLA INOX A4 D2,5
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Crimpando il terminale con la fune appropriata, si ottiene un collegamento esteticamente gradevole
- Prestare attenzione alla scelta della misura corretta delle ganasce
Questi prodotti non sono stati progettati e realizzati per applicazioni di sollevamento come componenti per dispositivi di sollevamento o di sostegno di un carico. Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature, o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Grado di lucidatura | Lucidato |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Per diametro fune | 2,5 mm |
Diametro nominale (d1) | 5 mm |
Diametro perno (d2) | 5 mm |
Lunghezza min (l1) | 155 mm |
Lunghezza max (l2) | 215 mm |
Larghezza forcella (interna) (l3) | 6,5 mm |
Altezza forcella (h1) | 10 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 53,902 g |
Altro standard | WN 5176-018 |
Lunghezza min/max | 155-215 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.