Tenditore apertura con forcella
Tenditore, forcella aperta/inox
TENDITORE-APERTO-DOPPIA-FORCELLA-A4-M16
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Questi prodotti non sono stati progettati e realizzati per applicazioni di sollevamento come componenti per dispositivi di sollevamento o di sostegno di un carico. Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, tiranti a funi o catene o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 16 mm |
Diametro perno (d2) | 16 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l1) | 250 mm |
Lunghezza min (l2) | 375 mm |
Lunghezza max (l3) | 570 mm |
Larghezza forcella (interna) (l4) | 17 mm |
Altezza forcella (h1) | 26 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Peso prodotto (per pezzo) | 1269,410 g |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Altro standard | WN 5176-001 |
Lunghezza min/max | 375-570 mm |