Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tenditore apertura con forcella

Tenditore, forcella aperta/inox
TENDITORE-APERTO-DOPPIA-FORCELLA-A4-M8

Cod. art. 5176001008
EAN 4052703952076
Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio inossidabile A4
Indicazione

Questi prodotti non sono stati progettati e realizzati per applicazioni di sollevamento come componenti per dispositivi di sollevamento o di sostegno di un carico. Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, tiranti a funi o catene o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d1)

8 mm

Diametro perno (d2)

8 mm

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l1)

120 mm

Lunghezza min (l2)

180 mm

Lunghezza max (l3)

270 mm

Larghezza forcella (interna) (l4)

11 mm

Altezza forcella (h1)

11 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo

Peso prodotto (per pezzo)

162 g

Tipo filettatura

Filetto metrico

Altro standard

WN 5176-001

Lunghezza min/max

180-270 mm

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche