Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tergicristalli per veicoli commerciali, Premium

Tergicristalli per veicoli commerciali Premium
SPAZZOL-TERGI-BUS-PREM-ADATT-N15-900MM

Cod. art. 0848090900

EAN 4062856220618

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tergicristalli per veicoli commerciali, Premium

Cod. art. 0848090900
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
Tergicristalli per veicoli industriali e autobus di qualità OE

Elevate prestazioni e lunga durata


  • La gomma di alta qualità garantisce una pulizia efficiente e duratura in qualsiasi condizione atmosferica

  • La robusta struttura interamente in metallo con protezione anticorrosione e giunti di collegamento di alta qualità garantisce una durata estremamente lunga

  • Un tergicristallo fabbricato in Germania conforme a tutte le specifiche OE primo impianto


Facile da usare e dall'ampia copertura


  • Assemblaggio semplice e veloce grazie agli adattatori OE originali

  • Copertura estesa fino al 94% del parco veicoli europeo

  • Tergicristalli per camion (500 mm – 700 mm) in confezione doppia, tergicristalli per autobus (800 mm – 1000 mm) in confezione singola
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Tergicristalli per furgoni, camion e autobus

Gamma di applicazioni

Autobus

Lunghezza

900 mm

Tipo di braccio tergicristallo

Montaggio girevole 25 mm

Adattatore braccio tergicristallo

N15

Esecuzione

Adattatore multiplo

Materiale

Metallo/gomma

Peso prodotto (per pezzo)

560,000 g