Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tergicristalli per veicoli commerciali, Premium

Tergicristalli per veicoli commerciali Premium
SPAZZOL-TERGI-TRUCK-PREM-ADATT-T16-550MM

Cod. art. 0848090551

EAN 4062856220656

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tergicristalli per veicoli commerciali, Premium

Cod. art. 0848090551

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Tergicristalli per veicoli industriali e autobus di qualità OE

Elevate prestazioni e lunga durata


  • La gomma di alta qualità garantisce una pulizia efficiente e duratura in qualsiasi condizione atmosferica

  • La robusta struttura interamente in metallo con protezione anticorrosione e giunti di collegamento di alta qualità garantisce una durata estremamente lunga

  • Un tergicristallo fabbricato in Germania conforme a tutte le specifiche OE primo impianto


Facile da usare e dall'ampia copertura


  • Assemblaggio semplice e veloce grazie agli adattatori OE originali

  • Copertura estesa fino al 94% del parco veicoli europeo

  • Tergicristalli per camion (500 mm – 700 mm) in confezione doppia, tergicristalli per autobus (800 mm – 1000 mm) in confezione singola
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Tergicristalli per furgoni, camion e autobus

Gamma di applicazioni

Camion, Transporter

Lunghezza

550 mm

Tipo di braccio tergicristallo

Montaggio a gancio 9 x 3 mm

Adattatore braccio tergicristallo

T16

Esecuzione

Adattatore multiplo

Materiale

Metallo/gomma

Peso prodotto (per pezzo)

167,500 g