Tergicristalli per veicoli commerciali, Premium
Tergicristalli per veicoli commerciali Premium
SPAZZOLE-TERGI-BUS-PREMIUM-C1-1000MM
Cod. art. 0848090001
EAN 4062856220724
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevate prestazioni e lunga durata
- La gomma di alta qualità garantisce una pulizia efficiente e duratura in qualsiasi condizione atmosferica
- La robusta struttura interamente in metallo con protezione anticorrosione e giunti di collegamento di alta qualità garantisce una durata estremamente lunga
- Un tergicristallo fabbricato in Germania conforme a tutte le specifiche OE primo impianto
Facile da usare e dall'ampia copertura
- Assemblaggio semplice e veloce grazie agli adattatori OE originali
- Copertura estesa fino al 94% del parco veicoli europeo
- Tergicristalli per camion (500 mm – 700 mm) in confezione doppia, tergicristalli per autobus (800 mm – 1000 mm) in confezione singola
Caratteristiche tecniche(X)
Tergicristalli per furgoni, camion e autobus
Gamma di applicazioni | Autobus |
Lunghezza | 1000 mm |
Tipo di braccio tergicristallo | Montaggio a gancio 16 x 6 mm |
Adattatore braccio tergicristallo | C1 |
Esecuzione | Adattatore multiplo |
Materiale | Metallo/gomma |
Peso prodotto (per pezzo) | 760,000 g |