Tergicristalli per veicoli commerciali, Premium
Tergicristalli per veicoli commerciali Premium
SPAZZOLE-TERGI-TRUCK-PREM-ADATT-T7-700MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevate prestazioni e lunga durata
- La gomma di alta qualità garantisce una pulizia efficiente e duratura in qualsiasi condizione atmosferica
- La robusta struttura interamente in metallo con protezione anticorrosione e giunti di collegamento di alta qualità garantisce una durata estremamente lunga
- Un tergicristallo fabbricato in Germania conforme a tutte le specifiche OE primo impianto
Facile da usare e dall'ampia copertura
- Assemblaggio semplice e veloce grazie agli adattatori OE originali
- Copertura estesa fino al 94% del parco veicoli europeo
- Tergicristalli per camion (500 mm – 700 mm) in confezione doppia, tergicristalli per autobus (800 mm – 1000 mm) in confezione singola
Caratteristiche tecniche(X)
Tergicristalli per furgoni, camion e autobus
Gamma di applicazioni | Camion |
Lunghezza | 700 mm |
Tipo di braccio tergicristallo | Montaggio a gancio 12 x 4 mm con 2 clip per montaggio della bocchetta dell'acqua di lavaggio |
Adattatore braccio tergicristallo | T7 |
Esecuzione | Adattatore multiplo |
Materiale | Metallo/gomma |
Peso prodotto (per pezzo) | 257,500 g |