Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tergicristallo auto Flatblade Pro

Tergicristalli per autovettura Flatblade Pro
SPAZZOLA-AUTOV-FLATBLADE-PRO-450MM-1PZ

Cod. art. 0848033450

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Tergicristallo auto Flatblade Pro

Cod. art. 0848033450
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
Adatto per i veicoli con attacchi OE o ganci

Spazzola piatta singola disponibile in 10 lunghezze



Copertura del 97% del mercato


Grazie alla disponibilità degli adattatori per tutte le interfacce OE tradizionali



Facile installazione


  • Funzione "a scatto"

  • Adattatori numerati per un'identificazione più rapida


Proprietà ottimali, anche a velocità elevate (>130 km/h)


  • Alette simmetriche

  • Nanorivestimento


Buona resistenza al vento


Il design snello consente un buon montaggio sul parabrezza



Ricaricabile (lama del tergicristallo in gomma sostituibile)


Sostituzione ecologica delle parti in gomma usurate
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
  • Adatto per il successivo montaggio della nuova tecnologia per tergicristalli senza giunti sulle auto più vecchie

  • Adatto per il montaggio diretto sui veicoli più recenti già dotati in fabbrica con bracci per tergicristalli con la nuova tecnologia

  • Adatto per le applicazioni OE e convenzionali

  • Può essere montato sul lato guida e sul lato passeggero

  • Utilizzabile sui sistemi di tergicristalli sincroni e asincroni e per veicoli con guida a destra e a sinistra

Lunghezza

450 mm

Lunghezza in pollici

18 in

Pezzi di ricambio per questo prodotto:

1 x
Profilo in gomma REFILL

REFILL AEROTWIN

Descrizione: Per spazzole tergicristallo Flateblade
Quantità: 1 x