Prodotti simili
Prodotti simili

Tergicristallo per auto ibride

Tergicristalli ibrido per auto
SPAZZOLA-TERGI-HYBRID-400MM
Cod. art.: 0848065400
Articolo selezionato: Altre versioni
Domande? +39 06 907 798 00
Prezzo/UI Effettua il login per visualizzare i prezzi
x 1
Solo per utilizzatori professionali Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti:
  • Pagina catalogo in PDF 1
Descrizione
Con multiadattatore premontato

Imballaggio singolo richiudibile

  • Lunghezze personalizzabili individualmente
  • Ridotti costi di stoccaggio e minimo ingombro

Migliore aerodinamica

Maggiore velocità di guida possibile rispetto ai tergicristalli standard

Robusto sistema di barre metalliche

  • Singoli giunti collegati tramite rivetti in acciaio inox
  • Alta resistenza agli agenti atmosferici
  • Giunti per perno in acciaio inox in alloggiamento in plastica
  • Lama del tergicristallo silenziosa sul parabrezza

Ricaricabile (lama del tergicristallo in gomma sostituibile)

  • Costi di stoccaggio ottimizzati
  • Protezione delle risorse (ambiente)

In dotazione:

1x tergicristalli con protezione del bordo del profilo incluso multiadattatore preinstallato per ampia copertura di veicoli

Indicazione

Assicurarsi che il parabrezza sia privo di olio, cera, catrame e altri sedimenti, in modo che la durata non venga influenzata negativamente.

Posizionare sempre un materiale protettivo sul parabrezza durante il montaggio.

Applicazione

Per le auto più vecchie con supporto a gancio (9 x 4 mm) e nuovi veicoli con bracci per tergicristalli a gancio (costruttori di veicoli asiatici).

Informazioni tecniche

Lunghezza

400 mm

Lunghezza in pollici

16 in

 
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui . Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i cookie OK
Top