Terminale a testa cilindrica bombata Acciaio inossidabile A4
Terminale a testa cilindrica bombata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per un'estremità del cavo pulita ed esteticamente gradevole
Questi prodotti non sono stati sviluppati e realizzati come equipaggiamento per imbracature o dispositivi di sostegno di un carico.
Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature, o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.
In conformità alla normativa WN 5176 051
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro esterno (d1) | 5,5 mm |
Diametro interno (d2) | 3,3 mm |
Lunghezza (l1) | 25 mm |
Lunghezza filettatura femmina (l2) | 18 mm |
Diametro testa (dk) | 9 mm |
Altezza testa (k1) | 2 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Per diametro fune | 3 mm |
Altezza | 5,1 mm |
Altro standard | WN 5176-051 |
Peso prodotto (per pezzo) | 3,888 g |
Lunghezza terminale | 18 mm |
Tipo testa | Testa Cilindrica Bombata |