Terminale di copertura per profilo in alluminio esterno
Terminale per profilo alluminio per striscia a LED
COPPIA DI TAPPI PER PROFILO ESTERNO
Cod. art.
0976500825
EAN 4045989259304
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Foro per il passaggio del cavo
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Plastica |
Colore | Grigio |
Lunghezza | 25 mm |
Larghezza | 6,5 mm |