Terminale per fune di acciaio Con occhiello
Terminale per fune, acciaio inox A4, anello
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Premuti insieme alle funi di acciaio per produrre un'estremità del cavo esteticamente gradevole
- La pressa idraulica B12 con matrice a crimpare appropriato è adatta per questa applicazione
Questi prodotti non sono stati sviluppati e realizzati come equipaggiamento per imbracature o dispositivi di sostegno di un carico.
Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature, o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro esterno (d1) | 5,5 mm |
Diametro foro (d2) | 5,4 mm |
Diametro occhiello (d3) | 13 mm |
Lunghezza utile (l1) | 48,5 mm |
Lunghezza 2 (l2) | 30 mm |
Larghezza occhiello (h1) | 3 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Diametro filo max | 2,5 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.