Terminale per fune di acciaio con dado, filettatura sinistrorsa
Terminale per fune di acciaio, filett. sinistrorsa
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I terminali per fune vengono pressati insieme alle funi di acciaio per produrre un'estremità del cavo esteticamente gradevole Una pressa idraulica con applicazione di forza adeguata è idonea a tale scopo.
- Questi prodotti non sono stati sviluppati e realizzati come equipaggiamento per imbracature o dispositivi di sostegno di un carico.
- Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature, o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE
Caratteristiche tecniche(X)
Giardinaggio e riassetto paesaggistico, costruzioni navali e ringhiere.
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M5 |
Diametro esterno lato fune di acciaio (d2) | 5,5 mm |
Lunghezza (l1) | 86 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l2) | 40 mm |
Lunghezza manicotto per fune d'acciaio (l3) | 32 mm |
Per diametro fune | 2,5 mm |
Altro standard | WN 5176-052 |
Peso prodotto (per pezzo) | 13,300 g |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.