Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Terminale per fune di acciaio con dado, filettatura sinistrorsa

Terminale per fune di acciaio, filett. sinistrorsa

Cod. art. 5176052004
EAN 4052712074264

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio inossidabile A4, con dado

I terminali per fune vengono pressati insieme alle funi di acciaio per produrre un'estremità del cavo esteticamente gradevole Una pressa idraulica con applicazione di forza adeguata è idonea a tale scopo.

Indicazione
  • Questi prodotti non sono stati sviluppati e realizzati come equipaggiamento per imbracature o dispositivi di sostegno di un carico.

  • Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature, o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Giardinaggio e riassetto paesaggistico, costruzioni navali e ringhiere.

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M8

Diametro esterno lato fune di acciaio (d2)

7,5 mm

Lunghezza (l1)

117 mm

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l2)

57 mm

Lunghezza manicotto per fune d'acciaio (l3)

45 mm

Per diametro fune

4 mm

Altro standard

WN 5176-052

Peso prodotto (per pezzo)

34 g

Tipo filettatura

Filetto metrico

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pinza crimpatrice idraulica manuale B12 per terminali in custodia, senza ganasce di crimpatura

PRESSA-IDRAULICA-B12-PER-FUNE-MAX-6MM

x 1 pz.
Ganasce Per crimpatrice B12

GANASCE-P/PRESSA-IDR-MINI5-FUNE-4MM

Ganasce in acciaio per utensili per la crimpatura di terminali di funi di acciaio