Terminale per fune mini con filettatura interna sinistrorsa Acciaio inossidabile A4
Terminale mini per fune, filett. femmina sinist.
TERMINALE-GRIMP-MINI-FEMM-SX-A4-D4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Da crimpare insieme alle funi di acciaio per produrre un'estremità del cavo esteticamente gradevole
- La crimpatrice idraulica B12 con matrice a crimpare appropriata è adatta per questa applicazione
Questi prodotti non sono stati sviluppati e realizzati come equipaggiamento per imbracature o dispositivi di sostegno di un carico.
Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature, o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.
In conformità alla normativa WN 5176 044
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale | M-L4 |
Diametro esterno lato fune di acciaio (d2) | 7,5 mm |
Diametro interno (d3) | 4,3 mm |
Lunghezza (l1) | 65 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l2) | 22 mm |
Lunghezza terminale (l3) | 36 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Per diametro fune | 4 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.