Termoformato per valigetta per macchine MASTER
Termoformato per valigetta per macchine MASTER
TERMOFOFORMATO ASS 18-A EC COMBI
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per tipo macchina | Trapano avvitatore a batteria |
Per custodia | Valigetta sistema 8.4.2 |
Lunghezza | 462,5 mm |
Larghezza | 335 mm |
Altezza | 54 mm |
Dimensioni sistema | 8.4.2 |
Peso prodotto (per pezzo) | 400 g |
Materiale | Plastica |