Termoformato per valigetta per macchine MASTER
Termoformato per valigetta per macchine MASTER
TERMOFORMATO EMS 12-A
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per tipo macchina | Utensile da taglio multiuso |
Per custodia | Valigetta sistema 4.4.2 |
Lunghezza | 462,5 mm |
Larghezza | 335 mm |
Altezza | 65 mm |
Dimensioni sistema | 4.4.2 |
Peso prodotto (per pezzo) | 805 g |
Materiale | Polistirene - PS |