Termoformato per valigetta per macchine MASTER
Termoformato per valigetta per macchine MASTER
TERMOFORMATO P/ANG12/ANG14
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per tipo macchina | Avvitatore pneumatico |
Per custodia | Valigetta sistema 8.4.2 |
Lunghezza | 462,5 mm |
Larghezza | 335 mm |
Altezza | 108 mm |
Dimensioni sistema | 8.4.2 |
Peso prodotto (per pezzo) | 510 g |
Materiale | ABS |