Termoformato per valigetta per macchine MASTER
Termoformato per valigetta per macchine MASTER
TERMOFORMATO P.ANG14/ANG310
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per tipo macchina | Rivettatrice |
Per custodia | Valigetta sistema 8.4.2 |
Lunghezza | 462,5 mm |
Larghezza | 335 mm |
Altezza | 65 mm |
Dimensioni sistema | 8.4.2 |
Peso prodotto (per pezzo) | 424,600 g |
Materiale | Polistirene - PS |