Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Termoformato per valigetta per utensili elettrici MASTER/M-CUBE

Termoformato per valigetta per macchine MASTER
TERMOFORMATO-(HVF710-S/HVF800-SYS-8.4.3

Cod. art. 0955031907

EAN 4056807121369

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Termoformato per valigetta per utensili elettrici MASTER/M-CUBE

Cod. art. 0955031907

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Il termoformato perfetto per riporre il tuo utensile elettrico MASTER o M-CUBE di Würth in modo ordinato e sicuro.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per tipo macchina

Fresatrice lamellare

Per custodia

Valigia sistema 8.4.3

Lunghezza

462,5 mm

Larghezza

335 mm

Altezza

162 mm

Dimensioni sistema

8.4.3

Peso prodotto (per pezzo)

500,000 g

Materiale

Materiale plastico

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche