Termometro con attacco posteriore
Termometro a contatto
TERMOMETRO BIMET. D 40MM ATT. POST.
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per la misurazione della temperatura dell’acqua negli impianti termoidraulici
- Corpo in acciaio, vetrino in plastica
- Diametro quadrante Ø 40 mm
- Gambo posteriore di misurazione: Ø 9mm - lungh. 26 mm
- Scala graduata 0÷80°C
Caratteristiche tecniche(X)
Per la misurazione della temperatura dell’acqua negli impianti termoidraulici
Diametro | 40 mm |
Diametro attacco | 9 mm |
Temperatura d’esercizio min | 0 °C |
Temperatura d’esercizio max | 80 °C |
Materiale | Acciaio / plastica |
Peso prodotto (per pezzo) | 25,000 g |