Termostato ambiente Wireless TW
Termostato ambiente Wireless TW
TERMOSTATO WIRELESS TW
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Collegamenti elettrici non necessari
- Installazione facile ed economica
- Molto preciso ed affidabile
- Estetica gradevole e non invasiva
- Consente di posizionare liberamente il termostato nella stanza
- Dotato di spia LED di indicazione batterie scariche
- Possibilità di bloccare o ridurre il campo di rotazione della manopola
- Installazione a parete
- Selezione estate/inverno interna o gestibile dal modulo relè MW
- Completo di batterie e di kit di fissaggio a parete
Funzionamento:
Il termostato TW emette un segnale radio intermittente al ricevitore RW oppure all’antenna AW, la quale a sua volta trasmette il comando al terminale collegato (ad es. caldaia, pompa, teste elettrotermiche, modulo relè MW ecc.)
Caratteristiche tecniche(X)
Per la regolazione della temperatura ambiente senza fili sia in impianti di riscaldamento che raffrescamento
Lunghezza | 85 mm |
Altezza | 85 mm |
Spessore | 29 mm |
Tensione nominale | 1.5 V/DC |
Frequenza | 868 MHz |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Classe di protezione IP | IP 30 |
Numero pezzi | 1 PZ |
Colore | Bianco segnale RAL 9003 |
Peso prodotto (per pezzo) | 84 g |
Dati tecnici | |
alimentazione | 2 x batteria 1,5V AA |
campo di regolazione | 6°C ... 30°C |
tipo sensore | NTC |
tempo di trasmissione dati | ogni 3 / 10 min. selezionabile |
max. distanza ricevitore | 50 m all'interno di normali edifici |