Termostato ambiente digitale
Termostato ambiente digitale
TERMOSTATO-AMBIENTE-DIGITALE-230V
Cod. art. 0886900201
EAN 4056807703701
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per la regolazione della temperatura ambiente sia in impianti di riscaldamento che raffrescamento
- Dimensioni ridottissime
- Design moderno e innovativo
- Molto preciso ed affidabile
- Dotato di un ampio display retroilluminato per una comoda visualizzazione di tutte le indicazioni funzionali e della temperatura ambiente rilevata
- Impostabili 3 modalità di regolazione e relative temperature di setpoint: Comfort, Riduzione, Off/Antigelo
- Predisposto per il collegamento di una sonda di temperatura a distanza (opzionale)
- Fornito completo di kit di fissaggio a parete (tasselli e viti)
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Lunghezza | 85 mm |
Larghezza | 85 mm |
Profondità | 24,6 mm |
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza | 50 Hz |
Classe di protezione IP | IP 30 |
Numero pezzi | 1 PZ |
Colore | Bianco segnale RAL 9003 |
