Termostato ambiente digitale a batterie
Termostato ambiente digitale batteria
TERMOSTATO-AMBIENTE-DIGITALE-A-BATTERIE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Dimensioni ridottissime
- Design moderno e innovativomolto preciso ed affidabile
- Dotato di un ampio display retroilluminato per una comoda visualizzazione di tutte le indicazioni funzionali e della temperatura ambiente rilevata
- Impostabili 3 modalità di regolazione e relative temperature di setpoint: Comfort, Riduzione, Off/Antigelo
- Pratica sostituzione delle batterie, senza dover smontare il termostato da parete
- Predisposto per il collegamento di una sonda di temperatura a distanza (opzionale)
- Fornito completo di batterie e di kit di fissaggio a parete (tasselli e viti)
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 85 mm |
Larghezza | 85 mm |
Profondità | 24,6 mm |
Classe di protezione IP | IP 30 |
Numero pezzi | 1 PZ |
Colore | Bianco segnale RAL 9003 |
Peso prodotto (per pezzo) | 124 g |