Termostato ambiente elettro-meccanico
Termostato ambiente elettromeccanico
TERMOSTATO ELETTRO-MECCANICO C/SPIA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Dotato di spia LED di funzionamento
- Preciso ed affidabile
- Estetica gradevole e non invasiva
- Possibilità di bloccare o ridurre il campo di rotazione della manopola
- Installazione a parete
- Completo di kit di fissaggio a parete
Caratteristiche tecniche(X)
Per la regolazione della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento
Lunghezza | 85 mm |
Altezza | 85 mm |
Spessore | 36 mm |
Tensione nominale | 230 V/CA |
Classe di protezione IP | IP 30 |
Numero pezzi | 1 PZ |
Colore | Bianco segnale RAL 9003 |
Peso prodotto (per pezzo) | 114 g |