Testa anti ostacolo per aste rigide infilacavo
Testa anti ostacolo per aste rigide infilacavo
PUNTALE-CON-ANELLO-P/KIT-ASTE
Cod. art.
0975813212
EAN 4056807785769
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Supera ostacoli fino a 6,5 cm
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Filettatura di collegamento | M6 |
Diametro | 8 mm |
Lunghezza | 60 mm |