Testa cilindrica con intaglio DIN 84, acciaio 4.8, nichelato (E2J)
DIN 84, acciaio 4.8 nichelato
VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(E2J)-M5X12
Cod. art. 004095 12
EAN 4045727815731
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 84 è stata sostituita dalla normativa ISO 1207. Esistono analogie limitate (Ø nominale
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M5 |
Lunghezza (l1) | 12 mm |
Diametro testa (dk ) | 8,5 mm |
Altezza testa (k1) | 3,3 mm |
Normative | DIN 84 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 4.8 |
Superficie | Nichelato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Tipo di attacco | Intaglio |
Azionamento interno | A taglio |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 0,8 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Classe prodotto | A |