Testa cilindrica con intaglio DIN 84, acciaio 4.8, nichelato (E2J)
DIN 84, acciaio 4.8 nichelato
VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(E2J)-M3X10
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 84 è stata sostituita dalla normativa ISO 1207. Esistono analogie limitate (Ø nominale
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M3 |
Lunghezza (l1) | 10 mm |
Diametro testa (dk ) | 5,5 mm |
Altezza testa (k1) | 2 mm |
Normative | DIN 84 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 4.8 |
Superficie | Nichelato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Tipo di attacco | Intaglio |
Azionamento interno | SL |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 0,5 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Classe prodotto | A |