Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Testa cilindrica con intaglio DIN 84, acciaio 4.8, nichelato (E2J)

DIN 84, acciaio 4.8 nichelato
VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(E2J)-M4X8

Cod. art. 004094 8

EAN 4045727012215

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Testa cilindrica con intaglio DIN 84, acciaio 4.8, nichelato (E2J)

Cod. art. 004094 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 84 è stata sostituita dalla normativa ISO 1207. Esistono analogie limitate (Ø nominale

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M4

Lunghezza (l1)

8 mm

Diametro testa (dk )

7 mm

Altezza testa (k1)

2,6 mm

Normative

DIN 84

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

4.8

Superficie

Nichelato

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa cilindrica

Tipo di attacco

Intaglio

Azionamento interno

A taglio

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

0,7 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Classe prodotto

A