Testa termostatica a liquido
Testa termostato con rilevatore liquido integrato
TESTA TERMOSTATICA AL LIQUIDO
Cod. art.
0878900072
EAN 4050641308528
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per l'impostazione della temperatura ambiente desiderata (in combinazione ad una valvola termostatizzabile)
- Con comando e sensore ad espansione di liquido incorporati
- Possibilità di blocco della regolazione
- Installabile su valvole termostatizzabili con filetto M 30x1,5
- A bassa inerzia termica
- Idonea per agevolazioni fiscali del 55%
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Bianco |
Filettatura di collegamento (C) | M30 x 1,5 |
Gamma di regolazione | 6,5-28 °C |