Desideri diventare cliente Würth?

In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.

Vendita riservata ai possessori di P.IVA

Accesso per i clienti già registrati
Desideri diventare cliente Würth?

In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.

Vendita riservata ai possessori di P.IVA

Torcia tascabile a LED High-End Power WX2

Torcia tascabile a LED High-End Power WX2
LAMPADA TASCABILE LED WX2 2AAA

Cod. art.: 0827806502

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Torcia tascabile a LED High-End Power WX2

Cod. art.: 0827806502

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Caratteristiche tecniche(X)

Flusso luminoso

25 lm

Gamma illuminazione

25 m

Classe di protezione IP

IP 54

Numero LED

1 Pz.

Focalizzabile

Designazione batteria/batteria ricaricabile

Micro AAA; LR03; AM4

Numero di batterie/batterie ricaricabili

2 Pz.

Lunghezza min

142 mm

Lunghezza max

147 mm

Diametro

14 mm

Materiale carcassa

Alluminio

Colore

Nero

Superficie

Anodizzato

Grado di lucidatura

Lucido