Prodotti simili
Prodotti simili

Torcia tascabile a LED High-End Power WX3

Torcia tascabile a LED High-End Power WX3
LAMPADA TASCABILE LED WX3 1AA
Cod. art.: 0827806503
Articolo selezionato: Altre versioni
Domande? +39 06 907 798 00
Prezzo/UI Effettua il login per visualizzare i prezzi
x 1
Solo per utilizzatori professionali Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti:
  • Pagina catalogo in PDF 1
  • Istruzioni per l'uso 1
Descrizione
Suitable for local visual inspections to DIN EN 13018
Informazioni tecniche

Flusso luminoso

100 lm

Gamma illuminazione

110 m

Classe di protezione IP

IP 54

Numero LED

1 Pz.

Focalizzabile

Designazione batteria/batteria ricaricabile

Mignon AA; LR6; AM3

Numero di batterie/batterie ricaricabili

1 Pz.

Lunghezza min

115 mm

Lunghezza max

120 mm

Diametro

26 mm

Materiale carcassa

Alluminio

Colore

Nero

Superficie

Anodizzato

Grado di lucidatura

Lucido

Accessorio richiesto:
Carica della batteria imbattibile per applicazioni ad alta intensità di energia
 
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui . Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i cookie OK
Top