Torcia a LED in PVC
Torcia tascabile a LED, fascio di luce regolabile
LAMPADA TASCABILE LED
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Potenza luminosa: 200 lumen
- Messa a fuoco: 6000 lx a 1,0 m
- Fascio non focalizzato: 600 lx a 1,0 m
Distanza di illuminazione: 150 m (fascio concentrato)
Corpo robusto e resistente
Con materiale ABS e impugnatura in gomma.
Tipo di batteria: 3 batterie AAA
La durata della luce è di 3 ore, dopodiché l'emissione luminosa scende al 10%.
Testa della lampada a scorrimento
Il punto focale può essere messo a fuoco
Meccanismo di regolazione del fascio luminoso a scorrimento con una sola mano
Caratteristiche tecniche(X)
Flusso luminoso | 100 lm |
Focalizzabile | Sì |
Classe di protezione IP | IP 56 |
Designazione batteria/batteria ricaricabile | Micro AAA; LR03 |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 3 PZ |
Materiale della carcassa | Plastica |
Superficie | Plastica |
Colore | Nero-grigio |
Numero lampade | 1 PZ |
Colore luce | Luce bianca diurna |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.