Torcia a LED High End Power, W1
Torcia tascabile a LED High-End Power W1
LAMPADA TASCABILE LED W1 1XAAA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Luce omogenea e senza riflessi
Ideale come luce da lavoro
Meccanismo di focalizzazione a scorrimento con una sola mano
Meccanismo di scorrimento molto più comodo e pratico rispetto ai meccanismi standard
Tecnologia con lente riflettente
Riflettore + lente = lente riflettente per un rendimento luminoso ottimale
Contatti dorati
Protezione ottimale contro l'ossidazione
La fornitura include custodia, laccio da polso e clip di fissaggio
Batterie non incluse
Caratteristiche tecniche(X)
Flusso luminoso | 25 lm |
Focalizzabile | Sì |
Gamma illuminazione | 25 m |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Designazione batteria/batteria ricaricabile | Micro AAA; LR03; AM4 |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 1 PZ |
Materiale della carcassa | Alluminio |
Superficie | Anodizzato |
Colore | Nero |
Colore luce | Bianco |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.