Service-Presse W16P
Service-Crimper für Hydrauliksystem W16P
PRES-HYDR-ST-MAN-W16P
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das W16P verfügt über einen praktischen Tragegriff, mit dem Reparaturen an schwer zugänglichen Stellen durchgeführt werden können. Ausgestattet mit einer Warnleuchte und einem akustischen Alarm, der ertönt, wenn der eingestellte Druckdurchmesser erreicht wurde. Alle Komponenten werden aus hochwertigem Stahl mit spezieller Rostschutzbehandlung gefertigt, um für eine lange Lebensdauer zu sorgen. Die W16P kann über eine Handpumpe mit einem Druck von 630 bar oder über einen pneumatischen Druckverstärker aktiviert werden
- √ Leichte Ausführung
- √ Schnell und einfach zu bedienen
- √ Präzise
- √ Zuverlässig
Datenblätter(X)
Breite | 230 mm |
Höhe | 270 mm |
Tiefe | 180 mm |
Presskraft | 955 kN |
Typbezeichnung | W16P |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Grau |
Produktgewicht (per Stück) | 20 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!