Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tramoggia di carico macerie

Tramoggia di carico macerie
TRAMOGGIA-DI-CARICO-MACERIE-ARANCIONE

Cod. art. 09982502
EAN 4045989135035

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Composta da imbuto e coperchio con apertura frontale

  • Utilizzabile sia come tramoggia di partenza (solo imbuto) che intermedia (con coperchio)

  • Ampia apertura della bocca per scaricare direttamente dalla carriola
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza

720 mm

Altezza

850 mm

Profondità

900 mm

Diametro apertura

450 mm

Lunghezza apertura

675 mm

Larghezza apertura

410 mm

Colore

Arancio

Peso prodotto (per pezzo)

11500 g

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Supporto per tramoggia

SUPPORTO PER TRAMOGGIA