Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Transpallet manuale

TRANSPALLET MANUAL FORCHE 1150 MM

Cod. art. 09624401

EAN 4045989131334

809,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Transpallet manuale

Cod. art. 09624401

809,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Transpallet a doppio rullo in acciaio

  • Velocità di discesa del carico regolabile tramite leva

  • Rulli d’invito per entrare ed uscire facilmente dal pallet

  • Maniglia timone tridimensionale per maggiore ergonomia

  • Gruppo idraulico in ghisa con serbatoio integrato

  • Verniciatura a polvere per una finitura durevole e di qualità

  • Tiranti fissi in acciaio forniscono una maggiore robustezza e una elevata affidabilità delle forche

  • Dotato di valvola di sicurezza per non oltrepassare il carico massimo, evita danni strutturali
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

1550 mm

Larghezza

525 mm

Altezza

1160 mm

Lunghezza forcella

1150 mm

Larghezza forcella (interna)

150 mm

Altezza sollevamento min

85 mm

Altezza sollevamento max

200 mm

Altezza forcella

55 mm

Diametro ruota a rulli

82 mm

Diametro ruote orientabili

200 mm

Larghezza rotella di controllo

50 mm

Larghezza rullo inferiore

60 mm

Materiale

Acciaio

Materiale del rullo

Poliuretano

Materiale ruote orientabili

Gomma

Capacità di carico

2500 kg

Superficie

Rivestimento epossidico

Colore

Rosso, Nero

Peso prodotto (per pezzo)

71000,000 g

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche