Trapano BM 10-XE
Trapano, elettrico BM 10-XE
TRAPANO ELETTRONICO BM 10-XE
MASTER
BM10-XE
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Utensile dalla coppia elevata ma facile da utilizzare
Eccezionale rapporto peso/prestazioni per un rapido avanzamento del lavoro senza fatica.
Sistema di sostituzione del cavo
Il cavo da 4 m in dotazione può essere sostituito con un cavo da 6 m.
Interruttore dell'acceleratore grande con rivestimento in gomma
L'interruttore, sempre facile da raggiungere, consente un semplice controllo della velocità.
Rotazione destra/sinistra
Grazie allo scambio diretto delle spazzole in carbone è possibile raggiungere la medesima coppia in entrambe le direzioni di applicazione.
Mandrino robusto
Mandrino autoserrante per un funzionamento rapido e semplice.
Scatola degli ingranaggi in metallo pieno
Per un'eccellente trasmissione della potenza e una lunga durata
Carcassa con design CAN
La carcassa in tre pezzi offre una maggiore stabilità al prodotto rispetto ai tradizionali alloggiamenti a semigusci di modelli della stessa fascia di prezzo.
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 650 W |
Potenza d’uscita | 345 W |
Numero di giri a vuoto min/max | 0-3150 G/min |
Coppia di serraggio max | 10 Nm |
Attacco mandrino | 1/2 poll. x 20 UNF |
Apertura mandrino min/max | 1-10 mm |
Diametro collare di serraggio | 43 mm |
Diametro foro max nell’acciaio | 10 mm |
Diametro foro max in alluminio | 13 mm |
Diametro foro max in legno | 30 mm |
Diametro max maschio | M6 |
Peso dispositivo | 1.5 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)