Trapano a percussione SB 13-XE
Trapano a percussione, SB 13-XE
TRAPANO A PERCUSS.SB13-XE I.S.C.
MASTER
SB13-XE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Arresta la rotazione dell'utensile nel mandrino del trapano
Mandrino a serraggio rapido a manicotto singolo con blocco della forza di serraggio e ganasce in carburo di tungsteno
Sostituzione dei cavi difettosi o applicazione di cavi più lunghi in pochi secondi
Speciale sistema di collegamento
Elevata affidabilità e trasmissione ottimale della potenza
Ingranaggi planetari in metallo solido
Impossibilità di cambio rotazione accidentale
Interruttore a 2 velocità con blocco all'esterno dell'impugnatura
Interruttore di commutazione rotazione in senso orario/antiorario sulla parte superiore dell'alloggiamento
Coperchio per la manutenzione per una facile sostituzione delle spazzole in carbone
Le spazzole in carbone di ricambio si trovano anche all'interno del manico
Presa sicura, anche a coppie elevate
Impugnatura supplementare aggiuntiva robusta con battuta di profondità
Collare di serraggio conforme allo standard Europeo
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 750 W |
Potenza d’uscita | 375 W |
Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2 | 0-1200 / 0-3400 G/min |
Numero di colpi | 31500 G/min |
Diametro foro max nell’acciaio | 13 mm |
Attacco mandrino | 1/2 poll. x 20 UNF |
Apertura mandrino min/max | 1-13 mm |
Lunghezza x altezza | 335 x 207 mm |
Peso dispositivo | 2,2 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |
CAVO DI RICAMB.P/SBS1000-VES/BS10-XE
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.