Avvitatore, BS 13-SEC Power

Avvitatore, BS 13-SEC Power
TRAPANO AVVITAT. BS13-SEC POWER NEW
MASTER
Cod. art.: 07023151
Articolo selezionato: Altre versioni
Domande? +39 06 907 798 00
Prezzo/UI Effettua il login per visualizzare i prezzi
x 1
Solo per utilizzatori professionali Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti:
  • Pagina catalogo in PDF 1
  • Istruzioni per l'uso 1
Descrizione
Compact, powerful drill driver for working at very high torques, e.g. holes with large diameters, series screw connection and agitation work.
Informazioni tecniche

Tensione nominale

230 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Potenza assorbita

1200 W

Potenza d’uscita

640 W

Numero di giri a vuoto min/max

70-530 Giri/min (rpm)

Numero di giri min/max al carico nominale

70-530 Giri/min (rpm)

Coppia max duro/morbido

110 / 65 Nm

Apertura mandrino min/max

1,5-13 mm

Diametro foro max nell’acciaio

16 mm

Diametro foro max in alluminio

22 mm

Diametro foro max in legno

70 mm

Dimensione vite max per legno dolce

10 x 400 mm filettatura intera
12 x 500 mm filettatura parziale

Diametro collare di serraggio

43 mm

Peso dispositivo

2,7 kg

Lunghezza cavo

4 m

Avvitatore, BS 13-SEC Power compreso:
For drill driver BS 13-SEC Power
Valigetta per utensili ORSYBULL®
Termoformato per valigetta
1x
Cod. art.: 0955030315
Termoformato per valigetta
CASEINRT-(BS 13-SEC)
Per trapano avvitatore BS 13-SEC Power
 
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui . Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i cookie OK
Top