Trapano avvitatore a batteria ABS 12 COMPACT M-CUBE
Trapano a batteria ABS 12 COMPACT
TRAPANO-AVVIT-(ABS12 COMPACT)-2X2.0AH
MASTER M-CUBE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratico utensile per lavorare senza fatica, ideale per forature avvitature con lavori sopra testa e in zone ristrette
Design compatto, leggero ed ergonomico Impugnatura sottile e appoggio sicuro grazie al sistema batteria scorrevole
Monitoraggio continuo del motore
La funzione di protezione elettronica del motore consente di arrestare il motore in anticipo in caso di blocco, sovraccarico o surriscaldamento.
Bloccaggio sicuro degli utensili
Mandrino con funzione di bloccaggio/cricchetto per bloccare gli utensili in modo sicuro e affidabile da 0,8-10 mm
Area di lavoro ben illuminata
Spia LED sul blocco batteria, con funzione spegnimento ritardato
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 12 V/DC |
Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2 | 0-400 / 0-1500 G/min |
Coppia max duro/morbido | 32 / 19 Nm |
Apertura mandrino min/max | 0,8-10 mm |
Attacco mandrino | 3/8 poll. x 24 UNF |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Capacità batteria | 2 Ah |
Diametro foro max nell’acciaio | 10 mm |
Diametro vite max | 6 mm |
Lunghezza | 177 mm |
Altezza | 215 mm |
Peso con batteria ricaricabile | 1,21 kg |
BATTERIA-LI-12V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCARICABATTERIA-(ALG 12/2 BASIC)-2,0AH
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRUnità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.