Trapano avvitatore a batteria ABS 18 BASIC M-CUBE
Martello tassellatore a batteria ABS 18 BASIC
TRAPANO-AVVIT-(ABS 18 BASIC)-2X2,0AH
MASTER M-CUBE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratico utensile per lavorare senza fare troppa fatica; ideale anche in caso di foratura/avvitatura ad altezze al di sopra della testa dell'utilizzatore in zone ristrette
Design estremamente compatto ed ergonomico con peso ridotto
Monitoraggio continuo del motore
La funzione di protezione elettronica del motore consente di arrestare il motore in anticipo in caso di blocco, sovraccarico o surriscaldamento.
Bloccaggio sicuro degli utensili
Mandrino in metallo con funzione di bloccaggio/cricchetto per bloccare gli utensili in modo sicuro e affidabile da 1,5-13 mm.
Area di lavoro ben illuminata
Illuminazione LED sul blocco batteria
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 18 V/DC |
Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2 | 0-500 / 0-1600 G/min |
Coppia max duro/morbido | 50 / 25 Nm |
Apertura mandrino min/max | 1,5-13 mm |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Capacità batteria | 2 Ah |
Diametro foro max nell’acciaio | 10 mm |
Diametro foro consigliato per metallo max | 10 mm |
Diametro vite max | 8 mm |
Lunghezza | 186 mm |
Altezza | 243 mm |
Peso con batteria ricaricabile | 1,6 kg |
BATTERIA-LIION-(18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCARICABATTERIA ALG 18/4 BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRTERMOFORMATO-(ABS 18 BASIC)-(8.4.2)
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.