Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 Compact M-CUBE®

TRAP-AVVIT(ABS18 COMP)CARTONE-S-BATT-CAR
MASTER

Cod. art. 57018000

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 Compact M-CUBE®

Cod. art. 57018000
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
Trapano avvitatore a batteria senza spazzole, compatto e potente per lavori di foratura e avvitamento moderati, sviluppato da Würth per soddisfare le esigenze degli artigiani.

Monitoraggio continuo del motore


La funzione di protezione elettronica del motore consente di arrestare il motore in anticipo in caso di blocco, sovraccarico o surriscaldamento.



Lunga durata del motore


Motore EC senza spazzole, efficiente, con requisiti di manutenzione ridotti e riserve di potenza. Mantiene inoltre una curva di velocità più stabile sotto carico.



Massima durata e usura ridotta


Mandrino in metallo da 13 mm con ganasce di serraggio al carburo saldate. Le ganasce di serraggio estremamente robuste si innestano saldamente nel codolo della punta



Area di lavoro ben illuminata


Spia LED sul blocco batteria



Lavoro piacevole e senza sforzo


Design estremamente compatto ed ergonomico con peso ridotto

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Tensione nominale

18 V/CC

Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2

0-600 / 0-1900 G/min

Coppia max duro/morbido

60 / 34 Nm

Apertura mandrino min/max

1,5-13 mm

Numero di batterie/batterie ricaricabili

0 PZ

Capacità batteria

0 Ah

Diametro foro max nell’acciaio

13 mm

Diametro foro max in legno

40 mm

Diametro foro consigliato per metallo max

13 mm

Diametro vite max

10 mm

Lunghezza

180 mm

Altezza

250 mm

Peso con batteria ricaricabile

1,9 kg

Accessorio richiesto:

 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batteria Ioni di litio 18 V Basic M-CUBE®

BATTERIA-LIION-(18V/4,0AH-M-CUBE-BASIC)

MASTER
Batteria agli ioni di litio compatta, potente e di lunga durata da 18 V per l'uso professionale e universale con i nuovi utensili cordless Würth.
x 1 pz.
Caricabatterie ALG 18 V, M-CUBE®

CARICABATTERIA ALG 18/4 BASIC

MASTER
Per la ricarica della batteria Li-Ion 18 V M-CUBE Basic.
x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sul prezzo e visualizzazione immagini

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.

Articoli aggiuntivi:

 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP

PUNTA-ELIC.-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,0MM

ZEBRA
Punta ad alte prestazioni dotata dell'esclusiva tecnologia SMART STEP (Ø a partire da 2,5 mm) per praticare manualmente fori passanti circolari ad alta precisione su acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm2, alluminio, plastica, metalli non ferrosi, legno duro e legno dolce.
x 5 pz.
Punta elicoidale di precisione per legno HSCo

PUNTA HSCO PER LEGNO 8,0MM

ZEBRA
Per legno duro, legno e plastica. Punta professionale per una centratura e un'evacuazione dei trucioli ottimale durante la lavorazione del legno duro.
x 5 pz.
Combi screw tap, HSCo, Multi Performance

MASCH-MACH-COMBI-HSCO-MULTI-PERFORM-M6

ZEBRA
Premium combination screw tap for precise drilling, thread cutting and countersinking/deburring in just one operation, now also for thicker workpieces with a material thickness of up to 2xD and for almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm² strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, bronze and plastics.
x 1 pz.
Punta elicoidale a gradini HSS Multi Performance TiAlN

FRESA-GRADINI-HSS-MULTI-PERFM-(D6-30MM)

ZEBRA
Le punte a gradini Multi Performance di ultima generazione con rivestimento TiAIN garantiscono la massima durata, una foratura notevolmente più rapida e una lavorazione silenziosa, nonché una notevole riduzione della formazione di bavature durante la lavorazione di quasi tutti i materiali con pareti sottili come l'acciaio tradizionale con resistente fino a 1300 N/mm2, l'acciaio inossidabile, l'alluminio, la ghisa, l'ottone, il bronzo, il legno e la plastica.
x 1 pz.