Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE
Martello tassellatore a batteria ABS 18 COMPACT
TRAP-AVVIT-BATT-(ABS 18 COMPACT)-2X5,0AH
MASTER M-CUBE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Monitoraggio continuo del motore
La funzione di protezione elettronica del motore consente di arrestare il motore in anticipo in caso di blocco, sovraccarico o surriscaldamento.
Lunga durata del motore
Motore EC senza spazzole, efficiente, con requisiti di manutenzione ridotti e riserve di potenza. Mantiene inoltre una curva di velocità più stabile sotto carico.
Massima durata e usura ridotta
Mandrino in metallo da 13 mm con ganasce di serraggio al carburo saldate. Le ganasce di serraggio estremamente robuste si innestano saldamente nel codolo della punta
Area di lavoro ben illuminata
Spia LED sul blocco batteria
Lavoro piacevole e senza sforzo
Design estremamente compatto ed ergonomico con peso ridotto
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 18 V/DC |
Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2 | 0-600 / 0-1900 G/min |
Coppia max duro/morbido | 60 / 34 Nm |
Apertura mandrino min/max | 1,5-13 mm |
Attacco mandrino | 1/2 poll. x 20 UNF |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Capacità batteria | 5 Ah |
Diametro foro max nell’acciaio | 13 mm |
Diametro foro max in legno | 40 mm |
Diametro foro consigliato per metallo max | 13 mm |
Diametro vite max | 10 mm |
Lunghezza | 180 mm |
Altezza | 250 mm |
Peso con batteria ricaricabile | 1,9 kg |
BATTERIA 18V/5,0AH-M-CUBE-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCARICABATTERIA-(ALG 18/6 FAST)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRUnità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.