Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 SUBCOMPACT
TRAP-AVVIT-BATT-(ABS18 SUBCOMPT)-2X2AH

Cod. art. 5701426002

EAN 4099618054228

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

Cod. art. 5701426002

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Trapano/avvitatore a batteria estremamente compatto e potente con sistema di cambio rapido M-CLICK per attività di avvitamento e foratura leggere e medie
  • Mandrino M-CLICK Würth per la sostituzione rapida e senza attrezzi dei vari accessori di foratura e delle teste d'avvitamento dei sistemi M-CLICK e M-CLICK+, garantendo flessibilità e versatilità

  • L'alberino con esagono incassato da ¼ poll. permette l'inserimento degli inserti C 6.3 ed E 6.3 senza l'utilizzo del mandrino.

  • Utilizzo senza fatica grazie alla struttura leggera e compatta

  • Predisposizione filettata a sinistra e a destra della base del dispositivo consentono il fissaggio opzionale di accessori come ganci per cintura o portainserti

  • Motore brushless efficiente con funzione di protezione da sovraccarico

  • Luce a LED integrata per un'illuminazione diretta dell'area di lavoro
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

18 V/DC

Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2

0-450 / 0-1700 G/min

Coppia max duro/morbido

50 / 25 Nm

Apertura mandrino min/max

1,5-13 mm

Attacco mandrino

M-CLICK

Numero di batterie/batterie ricaricabili

2 PZ

Capacità batteria

2 Ah

Diametro foro max nell’acciaio

13 mm

Diametro vite max

8 mm

Lunghezza

124 mm

Altezza

200 mm

Peso con batteria ricaricabile

1,1 kg

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE compreso:
1 x
Valigetta sistema 8.4.2

VALIG-ORSY-8.4.2

Descrizione: Sistema ideale per lo stoccaggio flessibile di piccoli componenti, utensili elettrici, utensileria e materiali di consumo
Quantità: 1 x
2 x
Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V BASIC M- CUBE

BATTERIA-LIION-(18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

Descrizione:
2 Ah
Batteria agli ioni di litio compatta, potente e di lunga durata da 18 V per l'uso professionale e universale con i nuovi utensili a batteria Würth
Quantità: 2 x
1 x
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE

CARICABATTERIA ALG 18/4 BASIC

Descrizione: Il caricabatterie ALG 18 V M-CUBE è stato appositamente progettato per le batterie M-CUBE 18 V e offre prestazioni affidabili con un'alimentazione in ingresso di 220-240 V/CA
Quantità: 1 x
1 x
Mandrino autoserrante M-CLICK BF-13

QCKDRLCHUK-(M-CLICK)-(1-13 MM)

Descrizione: Mandrino autoserrante con sistema di cambio rapido M-CLICK per un uso flessibile con trapani/avvitatori a batteria Würth dotati di mandrino M-CLICK
Quantità: 1 x
1 x
Termoformato per valigetta per utensili elettrici MASTER/M-CUBE

TERMOFORMATO-(ABS 18 SUBCOMPACT)-8.4.2

Descrizione: Il termoformato perfetto per riporre il tuo utensile elettrico MASTER o M-CUBE di Würth in modo ordinato e sicuro.
Quantità: 1 x
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
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V M-CUBE W-CONNECT

BATTERIA-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

La batteria ricaricabile più potente, a ricarica rapida e di lunga durata della famiglia M-CUBE. La batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V, compatta, potente e resistente, è ideale per l'uso professionale e universale.
x 1 pz.
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE

CARICABATTERIA-(ALG 18/8)

Il caricabatterie ALG 18 V M-CUBE è stato appositamente progettato per le batterie M-CUBE 18 V e offre prestazioni affidabili con un'alimentazione in ingresso di 220-240 V/CA
x 1 pz.
Adattatore per sega a tazza M-CLICK+ BMLA-A4/A2

ADAT-S-TAZZA-(M-CLICK+)-A4/A2-(14-152MM)

Supporto a sostituzione rapida per seghe a tazza con sistema di cambio rapido M-CLICK+ per un uso flessibile con trapani/avvitatori a batteria Würth dotati di mandrino M-CLICK o M-CLICK+
x 1 pz.
Mandrino autoserrante M-CLICK BF-13

QCKDRLCHUK-(M-CLICK)-(1-13 MM)

Mandrino autoserrante con sistema di cambio rapido M-CLICK per un uso flessibile con trapani/avvitatori a batteria Würth dotati di mandrino M-CLICK
x 1 pz.
Attacco angolare M-CLICK+ WV-90

TESTA-ANGOLO-M-CLICK-1/4P

Componente aggiuntivo ad angolo di 90° con sistema di cambio rapido M-CLICK+ per un uso flessibile con trapani/avvitatori a batteria Würth dotati di mandrino M-CLICK o M-CLICK+
x 1 pz.
Attacco eccentrico M-CLICK EV-11

TESTA-ECC-M-CLICK-1/4

Attacco eccentrico con angolo stretto e sistema di cambio rapido M-CLICK per un uso flessibile con trapani/avvitatori a batteria Würth dotati di mandrino M-CLICK
x 1 pz.
Portainserti M-CLICK BHM-1/4 poll.

PORTAINS-(M-CLICK)-1/4P-MAGN

Portainserti con sistema di cambio rapido M-CLICK per un uso flessibile con trapani/avvitatori a batteria Würth dotati di mandrino M-CLICK
x 1 pz.
Bit box, misura 3 33 pezzi

BIT-BOX-MISTO-33PZ

Ampio assortimento di inserti RW, PH, PZ, TX, ESAG e a Taglio in barrette porta inserti sostituibili, completo di portainserti. In Bitbox ORSY®-System
Assortimento di maschi combinati Punta HSS SMART STEP, 6 pz

ASS-MASCHIO-COMBI-SMARTSTEP-(M3-M10)

Maschio combinato corto HSS con l'esclusiva tecnologia SMART STEP per foratura, taglio della filettatura e svasatura/sbavatura estremamente precise in un'unica operazione. Disponibile nella cassetta ORSY®.
x 1 pz.
Gamma di punte a gradini elicoidali HSS SMART STEP Deepcut 3 pz

ASS-FRESA-GRADINI-HSS-SMARTSTEP-D4-20MM

La punta a gradini universale con rivestimento AlCrN e l'esclusiva tecnologia SMART STEP per un utilizzo flessibile e ad alta precisione in lamiera, ora anche per pezzi più spessi in acciaio convenzionale con resistenza fino a 1300 N/mm², ghisa, alluminio, ottone, bronzo, Plexiglas, plastica e legno. Disponibile nella cassetta ORSY®.
x 1 pz.