Trapano/avvitatore a batteria ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE EDIZIONE PROMOZIONALE
Trapano avv batt ABS18 SUBCOMP. EDIZIONE PROMO
TRAP-AVVIT-BATT-(ABS SUBCOMP.)(EDIT.2)
Cod. art. 5701426009
EAN 4099618305450
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Mandrino autoserrante M-CLICK Wuerth per cambiare rapidamente e senza attrezzi i vari accessori di foratura e le teste d'avvitamento dei sistemi M-CLICK
- L'alberino con esagono incassato da ¼ poll. permette l'inserimento degli inserti C 6.3 ed E 6.3 senza l'utilizzo del mandrino.
- Lavoro piacevole e senza sforzo grazie al design compatto, ergonomico e leggero.
- Predisposizione filettata a sinistra e a destra della base del dispositivo consentono il fissaggio opzionale di accessori come ganci per cintura o portainserti
- Motore brushless efficiente con funzione di protezione da sovraccarico
- La luce a LED sul blocco batteria assicura un'area di lavoro ben illuminata
- Borsa portautensili in poliestere di alta qualità con tasca portadocumenti, tracolla e base impermeabile in materiale plastico. Offre ampio spazio per trapano/avvitatore, accessori, utensili manuali, materiali di consumo, ecc.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 18 V/DC |
Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2 | 0-450 / 0-1700 G/min |
Coppia max duro/morbido | 50 / 25 Nm |
Apertura mandrino min/max | 1-13 mm |
Attacco mandrino | M-CLICK |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 1 PZ |
Capacità batteria | 2 Ah |
Diametro foro max nell’acciaio | 13 mm |
Diametro vite max | 8 mm |
Lunghezza | 124 mm |
Altezza | 200 mm |
Peso con batteria ricaricabile | 1,1 kg |
TRAP-AVVIT-BATT-(ABS 18 SUBCOMPT)-S.BATT
BATTERIA-LIION-(18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.